カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(129)
  • BUFFALO(バッファロー)(97)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • VISHAY(95)
  • omron(オムロン)(89)
  • サンワサプライ(57)
  • エスコ(39)
  • エレコム(37)
  • ニッサン(31)
  • RS PRO(30)
  • TRUSCO(29)
  • 渡辺電機工業(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • オムロンヘルスケア(23)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • ホンダ(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3t」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
その他(VO31~) SMCその他(VO31~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50SMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63SMC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
52 Series(52-IP8001) SMC52 Series(52-IP8001)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E) SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E)SMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) ポートなしバルブ(E)長期通電形ボディ形式(O) マニホールド形
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E) SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E)SMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF40 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF40SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り真空取出方向
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(E3~) SMCその他(E3~)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VFS3110) SMCV Series(VFS3110)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R) SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3SMC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMCVFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU3E
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CDLA2T80 SMCファインロックシリンダ CDLA2T80SMC
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ CDLA2T100SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80)SMC
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T100)SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E4SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。