カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「e400-04-d smc」の検索結果

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ターンアダプタ
SMC¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合
SMC¥5,398,000~税込¥5,937,800~1台45日以内出荷・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa