カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(57)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • キョーリン(42)
  • CKD(38)
  • RS PRO(32)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • ナブテスコ(26)
  • ユニ・チャーム(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • 富士電機(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • トヨタ(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5c2」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から50日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C50)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E)SMC
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)サイズ(mm)55
V Series(VV5Q41-09C6) SMCV Series(VV5Q41-09C6)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-08C6) SMCV Series(VV5Q41-08C6)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
マニホールド SMCマニホールドSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10SQ2B SMCSS5Y3-10SQ2BSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10SY SMCSS5Y3-10SYSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10SY4E) SMCS Series(SS5Y5-10SY4E)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SY3E) SMCS Series(SS5Y5-10SY3E)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(3) 3連
ファインロック シリンダ(CDLJ2L16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2L16-~)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
S Series(SS5Y5-10S6Q2) SMCS Series(SS5Y5-10S6Q2)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源
S Series(SS5Y5-10S6F51) SMCS Series(SS5Y5-10S6F51)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA2E SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA2ESMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(TA) AS-Interface対応 (8 in/8 out 31 SlaveMode電源2系統) (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力入力ブロック(2) 2連銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
S Series(SS5Y3-10SQ2E) SMCS Series(SS5Y3-10SQ2E)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(2)2連
S Series(SS5Y3-10SQ3E) SMCS Series(SS5Y3-10SQ3E)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(3)3連
S Series(SS5Y3-10S6V2) SMCS Series(SS5Y3-10S6V2)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5330 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5330SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ファインロック シリンダ(CDLJ2B16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2B16-~)SMC
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
小形で大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦