カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ARCOL(OHMITE)(39)
  • 黒田精工(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • KTC(9)
  • ヤンマー(8)
  • KITO(キトー)(6)
  • KSフィルター(6)
  • スリーピース(6)
  • ATEN(6)
  • イスカル(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ツカサ電工(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • 玄人志向(4)
  • 青木精密工業(3)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6-150」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)SMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2G80 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2G80SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
その他(CYR6~) SMCその他(CYR6~)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLB32) SMCMLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLB32)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L40) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L40)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダ SMCCM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E25SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc
CD Series(CD85E20) SMCCD Series(CD85E20)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20
CM Series(CM2E32V) SMCCM Series(CM2E32V)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2E32R) SMCCM Series(CM2E32R)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2E25R) SMCCM Series(CM2E25R)SMC
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-150AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-150AZ)SMC
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDM2E32R) SMCCD Series(CDM2E32R)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDM2E25R) SMCCD Series(CDM2E25R)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-150Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-150Z)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM Series(CM2E40) SMCCM Series(CM2E40)SMC
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-150JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-150JZSMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼ストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-150AZSMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-150AZSMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ