カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- イイファス(3)
- イスカル(2)
- オーム電機(2)
- Ecliptek(2)
- ノーブランド(1)
- 大洋製器工業(1)
- Festo(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- ORMOND(1)
「eb12m」の検索結果
特価

S Series(SS5Y5-12SEB)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y3-12SEB)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート管接続口径【P・E】(-)Φ8配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y3-12SEBN)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-12SEBN)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEB
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEB
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SEBN
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SEBN
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷管接続口径(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SEB
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(BA) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレート付(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-11SEBN)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-10SEB)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側