S Series(SS5Y7-10SEB)
- 仕様
- 銘板プレートなし(連数印字なし)
- 型式
- (10) 横配管形
- 取付け方法
- (-) 直接取付
- 配線方式
- (S) 配列指定
- SIユニット
- (EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
- 給排気ブロックアセンブリ
- (R) 外部パイロット
- ポート管接続口径
- 【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
- SIユニット出力極性
- (-) プラスコモン
- ポート取出位置
- 【P・E】(D) D側
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ






























