カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • CKD(6)
  • セキスイ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 日動工業(2)
  • 日東工業(2)
  • 日立産機システム(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • FILTEC(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • BLUETTI(ブルーティ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb3p」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
V Series(VV5FR4) SMCV Series(VV5FR4)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FR3) SMCV Series(VV5FR3)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
VV5FRA3_10_BASE - マニホールドベース SMCVV5FRA3_10_BASE - マニホールドベースSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 SMCVV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FR4-01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FR4-01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
仕様Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8ねじの種類(-) Rc連数3シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
V Series(VV5FR5) SMCV Series(VV5FR5)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FR2) SMCV Series(VV5FR2)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 SMCVV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付 SMCVV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4ねじの種類(F) G連数8シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横コネクタ取付方向(U) U側取付
VV5FR2-01F-BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FR2-01F-BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ SMCVZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
小形でしかも大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下すべてのEXHポートに配管が可能排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付)パイロット弁の強度向上パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なし
VV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なしねじの種類(T) NPTFシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付 SMCVV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なし
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ