カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(17)
- イスカル(16)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- アズワン(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- KSフィルター(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- エスコ(2)
- テンパール工業(2)
- ニッタ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ニッサン(2)
- brembo(2)
- PMC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ec-04a」の検索結果

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ECA40C)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA40C)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)25クッション(N) クッションなしシリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA40B)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥429,800~税込¥472,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥369,800税込¥406,7801個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥419,800~税込¥461,780~1個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8