カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • イスカル(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • ケナメタル(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • スバル(3)
  • ヤンマー(3)
  • TRW(3)
  • エスコ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Eutech(ユーテック)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • brembo(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-04b」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ECB40B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ECB40BSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ECB40B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ECB40BSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ECA40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ECA40B)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA40B)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
369,800税込406,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム レギュレータタイプSMC
349,800税込384,780
1個
20日以内出荷
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7