137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
889 税込978
11日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)



エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
34,980 税込38,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
37,980 税込41,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置ダブル 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブル ポート数5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.37
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

V Series(VFR4110) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

関連キーワード