カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Fluke Networks(1)
- PROST's(1)
- Ruby-con(1)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- Zefal(1)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- モリタ宮田(2)
- ルビコン(3)
「efc50」の検索結果
特価
関連キーワード

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFC50B)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFC80B)
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)80ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら