カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(435)
  • EIKO(栄工舎)(44)
  • 大洋ツール(39)
  • スバル(26)
  • 塚本無線(11)
  • 工進(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • マクロス(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • HORN(3)
  • GATOR Case(3)
  • 八興(2)
  • BMW(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehr」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR Series(AR20K-N01) SMCAR Series(AR20K-N01)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20K SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20KSMC
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
AR Series(AR40-F02) SMCAR Series(AR40-F02)SMC
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03EH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03EHSMC
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパSMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション把持力:60~140N電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)プラグインソフトに対応:URCap
対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e取扱説明書(1.86MB)
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパSMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション・把持力:60~140N・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.81MB)取扱説明書(1.86MB)開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20 SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20SMC
7,798税込8,578
1個
20日以内出荷
ボディサイズ20
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
7,798税込8,578
1個
31日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし