カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 河村電器産業(110)
  • 内外電機(78)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 日東工業(28)
  • テンパール工業(6)
  • 三菱電機(4)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • StarTech.com(1)
  • Google(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 100a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB80CSMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB100C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB100CSMC
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)475チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB80C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB80C)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ELB100C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ELB100C)SMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB100C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB100C)SMC
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaリード線(m)3ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
工業用フィルタ FGELB SMC工業用フィルタ FGELBSMC
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2ELSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)