カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • EBM(江部松商事)(7,623)
  • 3M(スリーエム)(1,872)
  • PMC(1,540)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1,361)
  • MSTコーポレーション(825)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(550)
  • TMEHジャパン(424)
  • エムテートリマツ(415)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(390)
  • Silky(ユーエム工業)(375)
  • MSソリューションズ(342)
  • GMB(339)
  • スターエム(275)
  • MCC(松阪鉄工所)(271)
  • MCO(259)
  • MK(丸喜金属本社)(247)
  • エム・あい(241)
  • マルエム[理化学・容器](232)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emu」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    619税込681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC

    デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
  • コントローラ設定用通信ケーブル SMC

    コントローラ設定用通信ケーブル

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル SMC

    電源ケーブル

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ストレート
  • CM2-Z Series SMC

    CM2-Z Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
  • CQ2 Z Series SMC

    CQ2 Z Series

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)60形式空気圧タイプボディオプション標準(ロッド先端めねじ)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
  • パラレルI/Oケーブル SMC

    パラレルI/Oケーブル

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • 電源ケーブル SMC

    電源ケーブル

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • パラレルI/Oケーブル SMC

    パラレルI/Oケーブル

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ストレート
  • CQ2 Z Series 薄型シリンダ SMC

    CQ2 Z Series 薄型シリンダ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    ストローク(mm)5形式空気圧タイプボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具2山クレビス形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
  • エッジローラー SMC

    エッジローラー

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    ロープだけでなく、消防ホース、電線等にも使用でき、エッジから摩擦を減らします。赤に塗られた軽量なアルミ製で視認性も抜群です。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。
    用途安全保護具質量(g)18サイズ(mm)175×250×110
  • ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
    仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
  • EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
  • EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • CH2 Series SMC

    CH2 Series

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ルーフローラー SMC

    ルーフローラー

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    92日以内出荷
    エッジローラー同様、ロープだけでなく多品目をエッジから守ります。金色にコーティングされており、視認性も抜群、縦にも横にも使用できます。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。
    用途安全保護具質量(kg)2.3サイズ(mm)225×250×150