カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 住友重機械工業(93)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(48)
  • CKD(26)
  • Festo(26)
  • PROST's(26)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • エスコ(20)
  • TRUSCO(17)
  • SIEMENS(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • リンナイ(14)
  • 日本住環境(14)
  • フローバル(13)
  • 未来工業(12)
  • タナカ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-3」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
電空比例弁 SMC電空比例弁SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-75DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-75DZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-50DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-50DZ)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L63SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-50DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-50DZSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
V Series(VEP3140) SMCV Series(VEP3140)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
電空比例弁 VEPシリーズ SMC電空比例弁 VEPシリーズSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
仕様(1) 0.005~0.15 MPaねじの種類(N) NPT
V Series(VEP3120) SMCV Series(VEP3120)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
型式VEP3141
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
型式VEP3121
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)SMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-~) SMC水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-~)SMC
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMCサーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット SMCHRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セットSMC
11,980税込13,178
1セット
10日以内出荷
循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をG3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
NPTねじ変換継手セット SMCNPTねじ変換継手セットSMC
32,980税込36,278
1個
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手