カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,023)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(662)
  • MAZDA(マツダ)(524)
  • KANA(片山チエン)(288)
  • ニッセイ(209)
  • YAMAHA(ヤマハ)(198)
  • CKD(170)
  • イトーキ(154)
  • ニッタ(150)
  • メディアカバーマーケット(146)
  • 長野計器(132)
  • スズキ(91)
  • イマオコーポレーション(90)
  • IDEC(和泉電気)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • IKO(日本トムソン)(70)
  • VISHAY(69)
  • RS PRO(69)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-015」の検索結果

2,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDQ2A40F-15 SMC

    CDQ2A40F-15

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2A32F-15 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32F-15

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F10-15 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F10-15

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-15~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-15~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDJ2F16-15) SMC

    CD Series(CDJ2F16-15)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
  • エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC

    エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
    用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-15-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-15-~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • CP-F0 SMC

    CP-F0

    SMC
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F50-15~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F50-15~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CD Series(CDJ2F16-15+30Z) SMC

    CD Series(CDJ2F16-15+30Z)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)30
  • CD Series(CDJ2F16-15+50Z) SMC

    CD Series(CDJ2F16-15+50Z)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDJ2F16-15+15Z) SMC

    CD Series(CDJ2F16-15+15Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
  • CD Series(CDS2F140-15) SMC

    CD Series(CDS2F140-15)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40-15DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40-15DMZ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-15AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-15AZ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F50-15DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F50-15DZ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F32-15DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F32-15DMZ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-15DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-15DZ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F32-15DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F32-15DZ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-15Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-15Z

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-15AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-15AZ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-15RZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-15RZ)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-15RZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-15RZ)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
...