薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-15DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-15DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20976446CDQ2F63-15DZ-E-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20976455CDQ2F63-15DZ-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20976464CDQ2F63-15DZ-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20976473CDQ2F63-15DZ-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする