カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- サンドビック(21)
- TDK(18)
- KEMET(13)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 協和精工(5)
- オイレス工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- 倉茂電工(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DNライティング(3)
- 大同メタル工業(2)
- TRUSCO(2)
- マーテック(2)
- イトーキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日本ケミコン(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- ブランドをもっと見る
「f-2220」の検索結果
特価

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)
SMC(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2220R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G1/4ねじの種類G使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220K
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220B
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220
SMC¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220K
SMC¥9,398税込¥10,3381個15日以内出荷材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220J
SMC¥8,698税込¥9,5681個15日以内出荷材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G
SMC¥9,698税込¥10,6681個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220M
SMC¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油