カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(38)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ニッサン(14)
- ラスタバナナ(13)
- エスコ(11)
- 摂津金属工業(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- スズキ(5)
- TRACO POWER(5)
- omron(オムロン)(2)
- カーメックス(2)
- 協育歯車(2)
- CKD(2)
- 未来工業(2)
- テンパール工業(2)
- KITACO(2)
- ブランドをもっと見る
「f-42a」の検索結果

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-42A
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)42クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-4
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R4~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-42AZ)
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷ストローク(mm)42形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A90ロッド先端金具(-) オプションなし