カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(606)
- オカムラ(岡村製作所)(355)
- トヨタ(204)
- MAZDA(マツダ)(202)
- KOA(153)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- ニッサン(149)
- 三菱ふそう(99)
- ミツビシ(97)
- エレコム(70)
- 河村電器産業(52)
- エスコ(44)
- Festo(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- Qlight(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- KEMET(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f-52」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F52
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F52
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F52
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-52)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)52作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-52~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(2)2位置ダブルポート数5使用流体空気コイル(-)標準タイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-52~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-52~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220K)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223K)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
S Series(SS5Y7-52F2)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-52AZ)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷ストローク(mm)52作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-52Z)
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷ストローク(mm)52クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-52
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷ストローク(mm)52作動方式複動チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y7-52F1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20TF)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) G
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
V Series(VF5244)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
V Series(VF5244K)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から11日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ