カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • 日東工業(31)
  • 長野計器(30)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • トヨタ(27)
  • SAMTEC(26)
  • Festo(25)
  • ニッサン(21)
  • ホンダ(15)
  • シグマ光機(12)
  • メイキコウ(11)
  • 三菱電機(10)
  • タンガロイ(8)
  • MICROCHIP(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 協育歯車(7)
  • 東和制電工業(TOWA)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-60-a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-60A~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-60A~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-60A~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-60A~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-60A-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-60A-~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-60A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-60A-C73~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-60A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-60A-C73~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式二山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-60A-C73C~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-60A-C73C~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)60取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73C
  • CD Series(CDU32TF) SMC

    CD Series(CDU32TF)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
  • CXSM Series(CXSM25TF) SMC

    CXSM Series(CXSM25TF)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TF) SMC

    CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TF)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CXSM Series(CXSM32TF) SMC

    CXSM Series(CXSM32TF)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CXSL Series(CXSL32TF) SMC

    CXSL Series(CXSL32TF)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TF) G 1/8
  • CXSL Series(CXSL25TF) SMC

    CXSL Series(CXSL25TF)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TF) G 1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC

    CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)10
  • CH Series(CHSGLA63TF) SMC

    CH Series(CHSGLA63TF)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMC

    CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)16
  • CH Series(CHSGFY50TF) SMC

    CH Series(CHSGFY50TF)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
  • CH Series(CHSGFY32TF) SMC

    CH Series(CHSGFY32TF)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TF SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TF

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20TF SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20TF

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-60A SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-60A

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MG Series(MGPL50TF) SMC

    MG Series(MGPL50TF)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
  • MG Series(MGPL32TF) SMC

    MG Series(MGPL32TF)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MG Series(MGPM20TF) SMC

    MG Series(MGPM20TF)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
  • MG Series(MGPM50TF) SMC

    MG Series(MGPM50TF)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • MG Series(MGPM32TF) SMC

    MG Series(MGPM32TF)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
  • MG Series(MGPM25TF) SMC

    MG Series(MGPM25TF)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-60A SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-60A

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32F-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32F-~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25F-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25F-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25F-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25F-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-6~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-6~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
網戸 60-60 セイキ特集