カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • イスカル(12)
  • オーム電機(7)
  • 京セラ(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • StarTech.com(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • オイレス工業(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • Festo(4)
  • ヤマト(機構部品)(4)
  • 大同メタル工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • 廣杉計器(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • EPSON(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-808」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F80SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2F80 SMCファインロックシリンダ CDLA2F80SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-80Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-80Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズF8 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF8SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1F80) SMCMD Series(MDB1F80)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ MDBF8 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBF8SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
CA2F Series(CA2F80) SMCCA2F Series(CA2F80)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDQ2F80) SMCCD Series(CDQ2F80)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DMZ~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F80SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CQ Series(CQ2F80) SMCCQ Series(CQ2F80)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DZ~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF80) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCF80)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F80 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F80SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CP Series(CPA2F80) SMCCP Series(CPA2F80)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ハイパワーシリンダ RHCF8 SMCハイパワーシリンダ RHCF8SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
C96 Series(C96SDF80) SMCC96 Series(C96SDF80)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
ガイド付シリンダ MGGMF8 SMCガイド付シリンダ MGGMF8SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGMF80) SMCMG Series(MGGMF80)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF80 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF80SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ