曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
全115種類を絞り込む
ストローク(mm)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614226CDQ2F80-100DMZ100
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381024CDQ2F80-100DMZ-A73100
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381033CDQ2F80-100DMZ-A73H100
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381042CDQ2F80-100DMZ-A73L100
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381051CDQ2F80-100DMZ-A73ZS100
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381067CDQ2F80-100DMZ-A93100
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381076CDQ2F80-100DMZ-A93V100
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381085CDQ2F80-100DMZ-A93VL100
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381094CDQ2F80-100DMZ-F7BAL100
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381103CDQ2F80-100DMZ-F7BWVL100
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381121CDQ2F80-100DMZ-J79LS100
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381137CDQ2F80-100DMZ-J79WLS100
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381146CDQ2F80-100DMZ-J79Z100
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381155CDQ2F80-100DMZ-M9B100
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381164CDQ2F80-100DMZ-M9BAL100
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381173CDQ2F80-100DMZ-M9BLS100
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381182CDQ2F80-100DMZ-M9BVL100
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381191CDQ2F80-100DMZ-M9BWLS100
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381207CDQ2F80-100DMZ-M9BWVL100
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381216CDQ2F80-100DMZ-M9BWZ100
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381225CDQ2F80-100DMZ-M9BZ100
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381234CDQ2F80-100DMZ-M9NWV100
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381243CDQ2F80-10DMZ10
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381252CDQ2F80-10DMZ-A7310
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381261CDQ2F80-10DMZ-A73ZS10
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381277CDQ2F80-10DMZ-A9310
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381286CDQ2F80-10DMZ-A93V10
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381295CDQ2F80-15DMZ15
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381304CDQ2F80-15DMZ-M9NA15
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381313CDQ2F80-20DMZ20
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381322CDQ2F80-20DMZ-A73L20
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381331CDQ2F80-20DMZ-A93VL20
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381347CDQ2F80-20DMZ-J7920
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381356CDQ2F80-20DMZ-J79W20
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381365CDQ2F80-20DMZ-M9B20
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381374CDQ2F80-20DMZ-M9BW20
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34381383CDQ2F80-25DMZ-A73ZS25
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381401CDQ2F80-25DMZ-J79L25
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381417CDQ2F80-25DMZ-J79W25
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381426CDQ2F80-25DMZ-J79WL25
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381435CDQ2F80-25DMZ-M9BAL25
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381444CDQ2F80-25DMZ-M9BL25
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381453CDQ2F80-25DMZ-M9BVL25
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381462CDQ2F80-25DMZ-M9BW25
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381471CDQ2F80-25DMZ-M9BWL25
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381487CDQ2F80-30DMZ30
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381496CDQ2F80-30DMZ-A7330
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381505CDQ2F80-30DMZ-A73L30
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381514CDQ2F80-30DMZ-A73S30
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34381523CDQ2F80-30DMZ-A73Z30
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする