カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,699)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- メカニカル部品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(302)
- YAMAHA(ヤマハ)(188)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- コガネイ(167)
- ニッセイ(158)
- CKD(153)
- MAZDA(マツダ)(91)
- ホンダ(67)
- Asahicho(旭蝶繊維)(60)
- VISHAY(46)
- omron(オムロン)(42)
- 長野計器(33)
- RS PRO(31)
- KANA(片山チエン)(26)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 富士電機(22)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ノーリツ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「f03-05」の検索結果
特価

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F3N5)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34F3CL5)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
流量調整機能付ブローガン
SMC¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
S Series(SS5Y3-10SZE5F)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数7SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(5)5連
S Series(SS5Y3-10S6F5)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
VV5F3-40-BASE - 直接配管形マニホールドアセンブリ: 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ共通排気タイプ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷仕様低ワット仕様:(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5F
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブロック数(5) 5連配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数3SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
...