カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IKO(日本トムソン)(51)
- YAGEO(43)
- サンポール(24)
- TDK(23)
- KEMET(21)
- KYOCERA AVX(19)
- Xiaomi(13)
- アズワン(11)
- MURATA(村田製作所)(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(7)
- 安達商事(7)
- NAKANO(6)
- アサヒAV(5)
- 南国フレキ工業(5)
- SAMTEC(5)
- ブランドをもっと見る
「f1080」の検索結果

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-80Z)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷ストローク(mm)80クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-80Z
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ストローク(mm)80クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF10
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF10)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZF10
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KF10
SMC¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)80ロッド(-) 片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1080)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個14日以内出荷ストローク(mm)1080作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1080)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個14日以内出荷ストローク(mm)1080作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-80RZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷ストローク(mm)80クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDJ2F10-80+80Z)
SMC¥8,298税込¥9,1281個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)80ストロークB(mm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-1080AZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイントストロークA(mm)1080
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-1080Z
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷ストローク(mm)1080クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-1080Z)
SMC¥85,980税込¥94,5781個30日以内出荷ストローク(mm)1080クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ロックアップシリンダ CDL1F160
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F180-~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS Series(CS1F140)
SMC¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1F180)
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロックアップシリンダ CDL1T80
SMC¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80