SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-80Z)
ストローク(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34198937
CDJ2F10-80Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198946
CDJ2F10-80Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198955
CDJ2F10-80Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,290
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198964
CDJ2F10-80Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,490
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください