カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(21)
- HI-LEAD(5)
- NACHI(不二越)(4)
- TOTIME(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(4)
- カラークリエーション(4)
- グラフテック(GRAPHTEC)(6)
- サン電子(4)
- テンパール工業(3)
- ニッセイ(25)
- ノーブランド(3)
- マキタ(9)
- メディアカバーマーケット(15)
- 富士フイルム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f10t2」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F1~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F10
SMC¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2F1
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-75Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-15AZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-150Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-30Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-125Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-100AZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-40Z)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)40クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-75Z
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-100Z
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-45Z
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-30Z
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~)
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F10-15~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)