カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,103)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- MAZDA(マツダ)(799)
- ワルター(632)
- タイテックス(619)
- BIGM(丸山製作所)(571)
- YAMAHA(ヤマハ)(457)
- NAKANO(377)
- メディアカバーマーケット(225)
- ホンダ(141)
- スズキ(137)
- RS PRO(136)
- エスコ(131)
- KANA(片山チエン)(123)
- DiodesZetex(80)
- INAX(LIXIL)(73)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(70)
- トヨタ(65)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- イマオコーポレーション(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
「f13」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F13
SMC¥9,498税込¥10,4481袋(10個)9日以内出荷形状メスユニオンねじの種類NPT接続ねじ1/2適合チューブ外径(inch)Φ1/2
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から15日以内出荷スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン KQG2F
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から19日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メスユニオン KFG2F
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状メスユニオン
イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
メスエルボ KQ2LF インチサイズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-13~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IBG1 - インパクトブローガン
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。用途切粉、粉塵、水滴の除去
10 Series(10-KQ2F)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷ワンタッチ着脱。真空-100kPa~使用可能用途クリーンルーム適合チューブ外径(Φmm)1/2”接続ねじNPT3/8材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
...