カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,971)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(13)
  • MAZDA(マツダ)(1,357)
  • YAMAHA(ヤマハ)(782)
  • BIGM(丸山製作所)(660)
  • オカムラ(岡村製作所)(328)
  • KANA(片山チエン)(295)
  • メディアカバーマーケット(279)
  • ニッセイ(210)
  • イトーキ(192)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • エスコ(171)
  • CKD(168)
  • ニッタ(156)
  • 長野計器(132)
  • KHK(小原歯車工業)(117)
  • スズキ(117)
  • ホンダ(113)
  • IKO(日本トムソン)(108)
  • イマオコーポレーション(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(785)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f15」の検索結果

4,017件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
I Series(IDF150F) SMCI Series(IDF150F)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F15R) SMCCY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F15R)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F15L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F15LSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F15L) SMCCY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F15L)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15R SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15RSMC
56,980税込62,678
1個
15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15LSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F15R SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F15RSMC
56,980税込62,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF150) SMCAMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF150)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディサイズ150C
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF150C SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF150CSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ150C材質(ゴム)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(-) なし
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSMC
1,498,000税込1,647,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FS SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSSMC
2,298,000税込2,527,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS)SMC
2,798,000税込3,077,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
CDQ2A40F-15 SMCCDQ2A40F-15SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2A32F-15 SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-15SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-15~)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-15~)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-15~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-15~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-15~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-15~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~)SMC
5,398税込5,938
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~)SMC
7,598税込8,358
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-15~)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F10-15 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F10-15SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD4SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
...