カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
- MAZDA(マツダ)(46)
- トヨタ(33)
- シグマ光機(23)
- RS PRO(22)
- ホンダ(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- ニッサン(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- スバル(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- MICROCHIP(10)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- CATEYE(キャットアイ)(8)
- イトーキ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- 岩崎電気(7)
- 坂源(7)
- ブランドをもっと見る
「f170」の検索結果
特価

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-170-B54L~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)170取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-170A-H7BW~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)170取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7BW
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R40TF)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50TF
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25TF
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG40TF)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) Gスイッチレール(-) スイッチレール付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50TF)
SMC¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-170)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)170作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-170)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)170作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-170)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)170作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc