カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- FYH(日本ピローブロック)(33)
- KEMET(22)
- KYOCERA AVX(11)
- MAZDA(マツダ)(57)
- MURATA(村田製作所)(101)
- NTN(エヌティーエヌ)(49)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- RS PRO(63)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- YAGEO(41)
- エスコ(6)
- サンポール(7)
- ニッサン(12)
- フロン工業(14)
- ホンダ(26)
- 廣杉計器(8)
- 旭精工(22)
- 椿本チエイン(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f206」の検索結果
特価

低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQMLF~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ハイパワーシリンダ (RHCF2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCF2
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3F
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF20
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-650Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-600Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-6~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵