カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(303)
  • Festo(30)
  • 長野計器(22)
  • omron(オムロン)(10)
  • CKD(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • シグマ光機(9)
  • アズワン(7)
  • 丸一ゴム工業(5)
  • RS PRO(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • メイキコウ(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • クイジナート(3)
  • KSフィルター(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f25a3」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X Series(XLF) SMCX Series(XLF)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411B)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412A)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
管接続口径(25A) 1型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414B)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414A)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
25A-ZSE20C(F)/25A-ISE20C(H) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC25A-ZSE20C(F)/25A-ISE20C(H) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
付属品コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)、取扱説明書備考校正証明書なし配管R1/4(M5めねじ付)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応配管方向背面配管
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
薄形シリンダ CDQ2A32F-25 SMC薄形シリンダ CDQ2A32F-25SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-200Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-25DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-25DCZ-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-300F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-300FSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CE1 - ものさしくん(CE1F20) SMCCE1 - ものさしくん(CE1F20)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-200AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-75AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-50Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-175AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-175AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-150AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-150AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-125Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-125Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-75Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F25)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F25)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3F25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3F25SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-5~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2F50-1) SMCCD Series(CDA2F50-1)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付薄形シリンダ (CDLQB25-~) SMCロック付薄形シリンダ (CDLQB25-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-25 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵