薄形シリンダ CDQ2A63-25

薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全151種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
151種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52779702CDQ2A63-250DCMZ-A73L4250
¥36,470
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779711CDQ2A63-250DCMZ-A73ZS250
¥29,370
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779727CDQ2A63-250DCMZ-A80H250
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779736CDQ2A63-250DCMZ-A90250
¥28,660
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779745CDQ2A63-250DCMZ-A93LS250
¥28,600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779754CDQ2A63-250DCMZ-A93Z250
¥31,300
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779763CDQ2A63-250DCMZ-F79W250
¥34,930
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779772CDQ2A63-250DCMZ-F7BV250
¥33,060
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779781CDQ2A63-250DCMZ-M9BA250
¥34,380
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779797CDQ2A63-250DCMZ-M9BASDPC250
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779806CDQ2A63-250DCMZ-M9BWS250
¥29,650
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779815CDQ2A63-250DCMZ-M9BWVL250
¥34,050
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779824CDQ2A63-250DCMZ-M9BWVSDPCS250
¥32,180
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779833CDQ2A63-250DCMZ-M9N3250
¥35,310
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779842CDQ2A63-250DCMZ-M9NL250
¥33,060
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779885CDQ2A63-250DCMZ-P4DWSC250
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779894CDQ2A63-250DCMZ-P4DWZ250
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779903CDQ2A63-250DCMZ-P5DWL250
¥41,970
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779912CDQ2A63-250DCMZ-P5DWSC250
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779921CDQ2A63-250DCMZ-P5DWSCS250
¥34,930
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779937CDQ2A63-250DCZ-A73C250
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779946CDQ2A63-250DCZ-A933250
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779955CDQ2A63-250DCZ-A93LS250
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779964CDQ2A63-250DCZ-A93VZ250
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779973CDQ2A63-250DCZ-BQ250
¥26,620
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779982CDQ2A63-250DCZ-F79L250
¥33,330
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52779991CDQ2A63-250DCZ-F79L8250
¥55,110
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780007CDQ2A63-250DCZ-J79W250
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780016CDQ2A63-250DCZ-M9BAS250
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780025CDQ2A63-250DCZ-M9BASBPC250
¥38,280
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780034CDQ2A63-250DCZ-M9BASDPC3250
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780043CDQ2A63-250DCZ-M9BL3250
¥35,480
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780052CDQ2A63-250DCZ-M9BVSDPC250
¥36,960
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780061CDQ2A63-250DCZ-M9BWZ250
¥33,550
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780077CDQ2A63-250DCZ-M9BZ250
¥33,110
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780113CDQ2A63-250DCZ-P5DWSC250
¥42,790
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780122CDQ2A63-250DCZ-P5DWSCS250
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780131CDQ2A63-25DCMZ-A73HLS25
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780147CDQ2A63-25DCMZ-A93LS25
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780156CDQ2A63-25DCMZ-A93L-XC425
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52780165CDQ2A63-25DCMZ-A93Z25
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780174CDQ2A63-25DCMZ-BQ25
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780183CDQ2A63-25DCMZ-F79L25
¥25,630
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780192CDQ2A63-25DCMZ-F7BAL3-X27125
¥37,290
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52780201CDQ2A63-25DCMZ-F7BAL-XC625
¥32,950
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52780217CDQ2A63-25DCMZ-F7BASDPC25
¥33,440
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780226CDQ2A63-25DCMZ-M9B25
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780235CDQ2A63-25DCMZ-M9BAVL25
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780244CDQ2A63-25DCMZ-M9BWV25
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52780253CDQ2A63-25DCMZ-M9BWVL25
¥25,850
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする