カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,931)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(1,503)
  • BIGM(丸山製作所)(281)
  • オカムラ(岡村製作所)(208)
  • NAKANO(99)
  • スズキ(37)
  • TOSTEM(LIXIL)(25)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • omron(オムロン)(15)
  • UDトラックス(14)
  • onsemi(14)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(13)
  • ホンダ(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • KITACO(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f2z」の検索結果

5,963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C Series(C2SF) SMCC Series(C2SF)SMC
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
C Series(C1SF) SMCC Series(C1SF)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C Series(C4SF) SMCC Series(C4SF)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
C Series(C3SF) SMCC Series(C3SF)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
20 Series(20-C3SF) SMC20 Series(20-C3SF)SMC
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM20TF) SMCMG Series(MGPM20TF)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
I Series(IDF-KF2(Z)15X0.3) SMCI Series(IDF-KF2(Z)15X0.3)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-750Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-750ZSMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-550Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-550Z)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-75ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-650Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-650ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)650
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-150ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-125Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-125ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-75ZSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-40Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-40ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-330Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-330ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)330
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-25Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-25ZSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-150ZSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150
...
wf2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wf2