カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,355)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(250)
  • Merck(メルクミリポア)(127)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • CKD(71)
  • JUKI(34)
  • YAGEO(33)
  • BIVAR(30)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • コガネイ(19)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • マキタ(18)
  • ノーブランド(16)
  • シグマ光機(16)
  • アルファ技研(16)
  • VISHAY(12)
  • KOA(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f3000」の検索結果

関連キーワード
1,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
W Series(WF300) SMCW Series(WF300)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
319税込351
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
レギュレータ (ARB~) SMCレギュレータ (ARB~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VF1000/3000/5000 Series(VF~) SMCVF1000/3000/5000 Series(VF~)SMC
109税込120
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B32TF SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B32TFSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B63TF SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B63TFSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B50TF SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B50TFSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.02MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF)SMC
129,800税込142,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TF)SMC
96,980税込106,678
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリーズVFS2000
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2N3)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷
圧力表示(3) bar
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F2N)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3N)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2L)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2BN)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3L)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F2N)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2N)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2N)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F2L)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
関連キーワード
...