カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(609)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(350)
  • YAMAHA(ヤマハ)(218)
  • NAKANO(206)
  • Puig (プーチ)(133)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • 長野計器(66)
  • オカムラ(岡村製作所)(62)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(59)
  • CKD(58)
  • コガネイ(55)
  • サンドビック(35)
  • イトーキ(34)
  • ニッセイ(33)
  • omron(オムロン)(27)
  • SAMTEC(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 富士電機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f5s」の検索結果

630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
539税込593
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フロセンタ SMCフロセンタSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から23日以内出荷
・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)SMC
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
G Series(G27-~) SMCG Series(G27-~)SMC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
G Series(G1~) SMCG Series(G1~)SMC(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24手動操作方式ノンロックプッシュ式ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM710-~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544SMC
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~)SMC
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMCエアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D SeriesSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・真空機器のトラブルを未然に防止!・ろ過度:5,40,80μm・大流量:max.660L/min(ANR)・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能・水滴除去が可能・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB) (0.49MB)取扱説明書取扱説明書(1.88MB)真空破壊圧力(MPa)0.5以下
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
...