カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- brembo(12)
- CKD(52)
- Kawasaki(82)
- MAZDA(マツダ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(15)
- STMicro(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- アソー(7)
- イトーキ(13)
- タンガロイ(6)
- ニッセイ(23)
- ホンダ(7)
- メイキコウ(8)
- メディアカバーマーケット(141)
- 京セラ(8)
- 渡辺電機工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f8t」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB11
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-2)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
プラグインユニット (VV5Q41-06C~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
低圧化基本パッケージ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1セット6日以内出荷省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220T)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)