カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • NSK(日本精工)(180)
  • スバル(162)
  • ホンダ(106)
  • CKD(42)
  • 三菱電機エンジニアリング(34)
  • マルヤス電業(27)
  • ParkerTAIYO(18)
  • TRUSCO(14)
  • 三菱電機(14)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • 富士インパルス(13)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • エスコ(8)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • KITO(キトー)(8)
  • 不二空機(8)
  • 修理(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-30」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
SF4-Z SMCSF4-ZSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-H SMCSF4-HSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-F SMCSF4-FSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-8 SMCSF4-8SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC12
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
SF4-P SMCSF4-PSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-J SMCSF4-JSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-B SMCSF4-BSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-Y SMCSF4-YSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-V SMCSF4-VSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-C SMCSF4-CSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-A SMCSF4-ASMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50TFA SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50TFASMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式(D) 複動形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TFA)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63TFA SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63TFASMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)30
フィルタエレメント SMCフィルタエレメントSMC
7,398税込8,138
1個
25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFA用
RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDG1FA40-30+103Z) SMCCD Series(CDG1FA40-30+103Z)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)103
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDG1FA25-30+230Z) SMCCD Series(CDG1FA25-30+230Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)230
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-30JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-30JZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-30KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-30KZSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-30ZSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-30ZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-30KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-30KZSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-30Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-30Z)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-30Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-30Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-30Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-30Z)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30