曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-30Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-30Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22828804CDG1FA40-30Z-M9NZ(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22828786CDG1FA40-30Z-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,940
取扱い終了
返品不可
22828795CDG1FA40-30Z-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする