カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(3)
  • アクアシステム(1)
  • アルインコ(1)
  • NTカッター(1)
  • 未来工業(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(1)
  • 富士インパルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-100-k」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1FA32 SMCファインロックシリンダ CDLG1FA32SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA80 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA80SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X100SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)100
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA100 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA100SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~)SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA100SMC
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100TNSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ