カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • スバル(55)
  • CKD(21)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ハンマーキャスター(13)
  • リンナイ(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • アトムリビンテック(4)
  • ELPA(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 三菱電機(3)
  • Kawasaki(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • 日進電子工業(3)
  • OVER RACING(3)
  • 日本エレパーツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-110」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ZZFA~) SMCその他(ZZFA~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDG1FA25-110+15Z) SMCCD Series(CDG1FA25-110+15Z)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)110ストロークB(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-110JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-110JZSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-110Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-110ZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-110Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-110Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-110Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-110Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-110Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-110Z)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-110JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-110JZ)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-110Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-110ZSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-110Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-110ZSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-110JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-110JZ)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-110Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-110Z)SMC
9,598税込10,558
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-110Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-110Z)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1FA40-40+110Z) SMCCD Series(CDG1FA40-40+110Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)110
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1FA20) SMCCD Series(CDG1FA20)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG Series(CG1FA32) SMCCG Series(CG1FA32)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA32) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA32)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA20SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ(CLG1F~) SMCファインロックシリンダ(CLG1F~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ SMCエンドロックシリンダ CBG1FシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
MC Series(MCN2-25X110) SMCMC Series(MCN2-25X110)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X110 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X110SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X110 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X110SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)110
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X110 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X110SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)110
ステンレスシリンダ CG5FA SMCステンレスシリンダ CG5FASMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA100)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,398税込9,238
1個
21日以内出荷
取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)110ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1FA25) SMCCG Series(CG1FA25)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1FA20) SMCCG Series(CG1FA20)SMC
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63TFSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ