カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • HAKKO(白光)(5)
  • カクタ(1)
  • 恵宏製作所(2)
  • CKD(71)
  • 堀内機械(46)
  • 富士インパルス(42)
  • MAD MAX(マッドマックス)(39)
  • ParkerTAIYO(31)
  • Kawasaki(20)
  • スバル(13)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • 三木プーリ(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • Vesrah(5)
  • 貝印(4)
  • デビルビス(3)
  • ハリケーン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-400」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1FA40-400FZ) SMCCD Series(CDG1FA40-400FZ)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA SeriesSMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-400Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-400ZSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-400Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-400ZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400JZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400ZSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400KZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400ZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400JZ)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-400Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-400JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-400JZ)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400Z)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400KZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400KZ)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400Z)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1FA20) SMCCD Series(CDG1FA20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA63SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA50 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA50SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA50)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA63) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA63)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA25 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA25SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA50 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1FA40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA40-~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1FA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1FA40SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA63 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA63SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA25)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA40 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA40SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CG Series(CG1FA32) SMCCG Series(CG1FA32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA32 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA40SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40