カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- スバル(317)
- 富士インパルス(168)
- CKD(106)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- NSK(日本精工)(61)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- ParkerTAIYO(49)
- 三菱電機エンジニアリング(43)
- KITZ(キッツ)(30)
- MAZDA(マツダ)(27)
- エスコ(21)
- ホンダ(21)
- KITO(キトー)(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ニッサン(18)
- スズキ(17)
- TRUSCO(17)
- 三菱(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fa10」の検索結果

真空パッド ZP3-T
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50
SMC¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
ZFA - エアサクションフィルタ
SMC¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積付属品ブラケット左右両側付ねじの種類(T) NPTFブラケット(LR) ブラケット付(両側)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷から10日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZHP - エジェクタ付パッド
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SR)
SMC¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SV)
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SR
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFA
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-10SFA)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y7-10SFA)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSV
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G