カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(254)
  • ボンマックス(39)
  • FACEMIX(27)
  • CKD(23)
  • カワグレ(18)
  • ニムラ(16)
  • TakaraTec(13)
  • ノーブランド(12)
  • アルインコ(11)
  • 三菱ふそう(9)
  • 関西通信電線(8)
  • エスコ(7)
  • HEIKO(7)
  • 正峰工業(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • EVANS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb ss」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SF4-8FB) SMCS Series(SF4-8FB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-11SFB) SMCS Series(SS5Y5-11SFB)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y3-10SFB) SMCS Series(SS5Y3-10SFB)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10SFBN) SMCS Series(SS5Y3-10SFBN)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SFB) SMCS Series(SS5Y5-10SFB)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
S Series(SS5Y5-10SFBN) SMCS Series(SS5Y5-10SFBN)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SFBN) SMCS Series(SS5Y7-10SFBN)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12SFBN) SMCS Series(SS5Y3-12SFBN)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10SFB) SMCS Series(SS5Y7-10SFB)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-M11SFB) SMCS Series(SS5Y5-M11SFB)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M11SFBN) SMCS Series(SS5Y5-M11SFBN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10SFB) SMCS Series(SS5Y5-M10SFB)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10SFBN) SMCS Series(SS5Y5-M10SFBN)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFBNSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBNSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFBSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFBSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFBSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFBNSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SFBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SFBNSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5V2-W10S1FBD) SMCS Series(SS5V2-W10S1FBD)SMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-W10S1FBND) SMCS Series(SS5V3-W10S1FBND)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1FBND) SMCS Series(SS5V2-W10S1FBND)SMC
57,980税込63,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
VFS Series(VFS26~) SMCVFS Series(VFS26~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクト
LEFS40B SMCLEFS40BSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
LEFS40A SMCLEFS40ASMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
LEFS32B-8 SMCLEFS32B-8SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS32A-4 SMCLEFS32A-4SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS32A-1 SMCLEFS32A-1SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32