カテゴリ
- オフィス家具(1,718)
- 自動車純正部品(1,612)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,548)
- バイク純正部品(1,540)
- 制御機器(1,136)
- メカニカル部品(891)
- 空調・照明・電設資材(576)
- パソコン/周辺機器(508)
- 店舗什器・備品(402)
- 事務用品(402)
- 物流用品(338)
- 建築金物(330)
- 切削工具(317)
- 機構部品(306)
- 医療(280)
- 科学研究・開発用品(279)
- 作業服(271)
- FA担当者のオススメ新商品(250)
- 油圧機器・油圧ホース(247)
- バイク部品(246)
- 作業工具(229)
- 電気材料(226)
- 保管用品(210)
- 配管・水廻り設備部材(178)
- 農業・園芸資材(175)
- 自動車補修部品(156)
- 防災用品(153)
- 卓上消耗品(145)
- 自転車部品(137)
- 船舶用品・漁業資材(125)
- 建材・エクステリア(116)
- 測定用品(112)
- 家電(94)
- 研磨材(88)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
- 溶接用品(79)
- トラック純正部品(79)
- 電動工具(77)
- ねじ・ボルト・釘(71)
- 安全保護具(71)
- 農業機械(70)
- 住設機器(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
- 自転車整備工具・アクセサリー(56)
- 安全用品(55)
- 清掃用品(53)
- 防犯用品(47)
- 学童・教育用品(47)
- ポンプ・送風機・電熱機器(42)
- トラック用品・パーツ(42)
- 空圧工具(40)
- 厨房用品(39)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
- 縫製用品(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- ヘルスケア(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- バッテリー・電装(28)
- カー用品(27)
- 介護用品(24)
- 安全靴・作業靴(20)
- 梱包用品(19)
- 手袋(19)
- クリーンルーム用品(18)
- 整備工具・収納(18)
- 日用品(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 接着剤・補修材(12)
- 安全標識(11)
- 塗料(10)
- テープ(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 完成車(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 理美容(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 農具(4)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ホンダ(1,604)
- SMC(1,478)
- MAZDA(マツダ)(1,323)
- オカムラ(岡村製作所)(1,276)
- 横浜ディスプレイミュージアム(355)
- CKD(233)
- エスコ(231)
- ビー・ブラウンエースクラップ(225)
- Festo(220)
- Panasonic(パナソニック)(183)
- パイロット(175)
- TRUSCO(168)
- メディアカバーマーケット(162)
- UNION(ユニオン)(135)
- イトーキ(123)
- ナイキ(122)
- 三菱電機(122)
- KANA(片山チエン)(120)
- ボンマックス(112)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「fb」の検索結果

FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から31日以内出荷色赤ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
サプリメントケース FB-11クリア
明邦化学(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷サプリメントケース。可変仕切り板2枚付きコマ数6材質ポロプロピレン寸法(mm)87×60×20RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル 5C-FB
正和電工(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
ポイントメモビジネスパック FB-8KP
ニチバン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)77×41×30質量(g)70商品構成アソートエコマーク認定番号15 112 017![カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290567-250401-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
マグネットキャッチ MC-FB
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64色ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
...










![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)













![カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290567-250401-02.jpg)