カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(167)
- リスパック(20)
- SEAFLO(シーフロ)(19)
- ナイキ(16)
- CKD(14)
- マサル工業(13)
- エレコム(11)
- TakaraTec(11)
- TRUSCO(8)
- 摂津金属工業(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 三菱電機(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- 未来工業(5)
- フジ(5)
- アイリスチトセ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
「fb-p」の検索結果

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
エアドライヤ用バイパス配管セット
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.4
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.5
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズ
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ノズル径(Φmm)(00) なし
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥67,980税込¥74,7781個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能