カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(76)
- シグマ光機(50)
- CKD(48)
- ParkerTAIYO(42)
- カワグレ(17)
- エスコ(14)
- 昭和コーポレーション(12)
- VISHAY(12)
- アルインコ(11)
- 未来工業(10)
- TakaraTec(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- サンワサプライ(8)
- TRUSCO(8)
- ローヤル電機(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- スズキ(7)
- 千代田通商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb10」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
SMC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能使用流体空気、窒素
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
Z Series(ZHP80BM)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
真空パッド ZPT32
SMC¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZHP63BM)
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
真空パッド ZPT20
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB100C)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB100B)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FB~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB100B
SMC¥77,980税込¥85,7781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FB
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB100C)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB100B
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB100B)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFB100C)
SMC¥95,980税込¥105,5781個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(R) ロッド側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB100C)
SMC¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
バキュームフロー ZHV Series
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EF~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFB100B)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FF
SMC¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB100~)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB100B
SMC¥139,800税込¥153,7801個30日以内出荷ストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFB~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB100B)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右