カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(187)
  • 三菱ふそう(67)
  • ミツビシ(36)
  • トヨタ(24)
  • ホンダ(23)
  • スバル(22)
  • ニッサン(20)
  • 東京堂(20)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • 日東工業(14)
  • Azur(13)
  • オリエンタルモーター(12)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(11)
  • 日本ファイリング(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • ノーブランド(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fba」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
真空ユニット ZK2-Z SMC真空ユニット ZK2-ZSMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232FSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から17日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体材質(ボディ)C37弁形式N.C.
バッグフィルタ  FGF用交換部品 SMCバッグフィルタ FGF用交換部品SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
F Series(FGF) SMCF Series(FGF)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ246) SMCVXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ246)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用口径1/2
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-ZSMC
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ245 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ245SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rc使用流体高温水用
その他(ZZX10~) SMCその他(ZZX10~)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242SMC
9,298税込10,228
1個
11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FBXBA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FBXBASMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233FBXBA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233FBXBASMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FBZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FBZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30