カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(301)
- スバル(69)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- Festo(19)
- ミニター(18)
- ParkerTAIYO(12)
- 日本ジョイント(12)
- CKD(11)
- 東洋バルヴ(11)
- IKO(日本トムソン)(10)
- サンワサプライ(8)
- イスカル(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 東洋リントフリー(6)
- ベン(6)
- 堀内機械(6)
- NB(日本ベアリング)(5)
- 三菱(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fc40」の検索結果

S0700 Series(S070-~)
SMC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series
SMC¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFC40B)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)85クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GF
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFC40C
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)320クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFC40B)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(G) 鉄:14MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFC40B
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFC40B)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFC~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFC40C
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC40B)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFC~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFC~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,998,000税込¥5,497,8001個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,798,000~税込¥5,277,800~1個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5