カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(302)
- ホンダ(141)
- omron(オムロン)(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- 三洋工具(14)
- 旭精工(11)
- エスコ(10)
- ParkerTAIYO(9)
- 東洋リントフリー(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- オーツカ光学(8)
- KTC(7)
- ケツト科学研究所(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 堀内機械(6)
- オザック精工(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「fd-6」の検索結果

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GF
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD63C
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFD63C)
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFD
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。シリーズ(F) ステンレス 7 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD63B)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)63ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFD63B-350-A64L~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類A64オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
プラグインユニット (VV5QC21-04~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5QC21-08C~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000